※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチ移動式軽量作業台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64135095 品番 SWPUH-1575-II
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980

レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。
持ち上げるだけで移動式に変わります。
持ち上げてストッパーを解除すると固定式に戻ります。
これまで大変だったレイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。
迅速な段取りが利益を生み出します!
移動する場合は一旦持ち上げるだけで移動式に変わります。
固定する場合は持ち上げてストッパーを解除することで固定式になります。

使用上の注意
物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
半面棚板の取り付けはできません。
均等耐荷重(kg)(固定時)300 間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)900 質量(kg)33.3 材質(天板)ポリエステル 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)75 色(脚部)アイボリー 用途工場に、オフィスに トラスコ品番128-9148 材質/仕上本体:スチール 材質(本体)スチール 塗装色ヤマテックアイボリー色 天板厚さ(mm)20 ねじサイズ(アジャスター)M12×P1.75
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする