※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマテック
ヤマテックの 作業台
ヤマテックの 移動タイプ(キャスター付)
ワンタッチ移動式軽量作業台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64135129
品番
SWPUH-1260-II
参考基準価格(税別)
¥85,150
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。
持ち上げるだけで移動式に変わります。
持ち上げてストッパーを解除すると固定式に戻ります。
均等耐荷重(kg)
(固定時)300
間口(mm)
1200
奥行(mm)
600
高さ(mm)
900
質量(kg)
26.3
材質(天板)
ポリエステル
材質(キャスター)
ゴム
キャスター径(Φmm)
75
色(脚部)
アイボリー
用途
工場に、オフィスに
トラスコ品番
128-9212
材質/仕上
本体:スチール
ねじサイズ
(アジャスター)M12×P1.75
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません