WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ワッシャー・スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの 六角
スペーサー 六角 ポリアミド M3 x 8mm 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
64135200
品番
970080365
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ:8mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●コード番号:184-2019
アズワン品番
65-7914-23