ヤマテック
ヤマテックの 作業台
ヤマテックの 移動タイプ(キャスター付)
ワンタッチ移動式軽量作業台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64135348
品番
SUPU-1560-WW
参考基準価格(税別)
¥77,550
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。
持ち上げるだけで移動式に変わります。
持ち上げてストッパーを解除すると固定式に戻ります。
均等耐荷重(kg)
150
間口(mm)
1500
奥行(mm)
600
高さ(mm)
740
質量(kg)
29
材質(天板)
低圧メラミン化粧板
材質(キャスター)
ゴム
キャスター径(Φmm)
75
用途
工場に、オフィスに
トラスコ品番
195-6770
材質/仕上
脚部:スチール
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません