クリンスパッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64135918 品番020558 クリンスパッター ES55 420
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

クリンスパッターは、スパッター付着防止効果はもとより、溶接性、作業性、経済性、安全性などに重点をおいた多目的スパッター防止剤です。
短期的な防錆効果を持たせています。
消防法上の非危険物。
溶接後、硬化皮膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装できます。一般的にSS(鉄)用スパッター付着防止剤。速乾性に優れ作業効率アップ。耐熱性に優れている。噴霧器はアルミ製は不可。環境に有害な化学物質を1%以上含む製品1t以上(成分換算)の使用で報告義務がある製品。特に健康に有害な溶剤(塩素系溶剤など)を1%を超えて含有する製品。屋内で使用する際、規制を受けます。(屋外、或いは開放した場所でご使用ください。)有機則より厳しい規制があります。

仕様●内容量:420mL●外観:クリアー●乾燥塗膜状態:クリアー●乾燥時間:90秒●塗布面積:15〜20m2/本●法令:PRTR該当/特化則該当 アズワン品番65-9561-17 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする