CWCC-3-BL スチール製ワゴン色彩(イロドリ) 3段キャビネット付タイプ ヤマテック 64136084 CWCC-3-BL スチール製ワゴン色彩(イロドリ) 3段キャビネット付タイプ ヤマテック 64136084

スチール製ワゴン色彩(イロドリ) 3段キャビネット付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64136084 品番 CWCC-3-BL
参考基準価格(税別)¥54,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

色彩による職場環境の改善をご提案します。
作業環境を改善し作業に合わせた効果を体感してください。
(赤:注意力・警戒心を喚起、青:爽快感・冷静さ、気:明るさ・希望)
作業工程ごとに色を変え工程の効率アップができます。

段数3 積載荷重(kg)96 均等荷重(kg)20 材質(本体)本体:スチール 引出しあり 高さ(mm)832 奥行(mm)400 間口(mm)600 キャスター径(Φmm)75 (キャスター)ブルー トラスコ品番195-5834 質量(kg)15.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする