CWCLC-3-RE スチール製ワゴン色彩(イロドリ) 3段キャビネット付タイプ ヤマテック 64136109 CWCLC-3-RE スチール製ワゴン色彩(イロドリ) 3段キャビネット付タイプ ヤマテック 64136109

スチール製ワゴン色彩(イロドリ) 3段キャビネット付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64136109 品番 CWCLC-3-RE
参考基準価格(税別)¥49,400 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

色彩による職場環境の改善をご提案します。
作業環境を改善し作業に合わせた効果を体感してください。
(赤:注意力・警戒心を喚起、青:爽快感・冷静さ、気:明るさ・希望)
作業工程ごとに色を変え工程の効率アップができます。

段数3 積載荷重(kg)96 均等荷重(kg)20 材質(本体)本体:スチール 引出しあり 高さ(mm)832 奥行(mm)400 間口(mm)400 キャスター径(Φmm)75 (キャスター)レッド トラスコ品番195-5836 質量(kg)12.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする