ヤマテック
ヤマテックの 作業台
ヤマテックの 高さ調整タイプ
ワークテーブル フラップタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64136136
品番
SWPHF-2412-II
参考基準価格(税別)
¥248,800
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
必要な時、開けばすぐに広い作業面となります。
折りたためば余分なスペースを取らずに作業ができます。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
2400
奥行(mm)
1200
高さ(mm)
900
質量(kg)
55.7
材質(天板)
ポリ化粧
トラスコ品番
196-1148
材質/仕上
天板:ポリエステル、本体:スチール
ねじサイズ
(アジャスター)M12×P1.75
注意
※補助天板の均等荷重は30kgです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません