曜日別特売
HSM-2550-B50 シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドルHS-2550用 リューター(日本精密機械工作) 64136224

シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドルHS-2550用

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台注文コード64136224品番HSM-2550-B50
参考基準価格(税別)¥549,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

電源三相200V仕様です。
主にフライスの主軸に取り付けて、増速ユニットとして使用します。
フライスの主軸を回しての増速タイプではないので、振動が少なく高精度な加工が出来ます。
他に専用機、ロボット、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。
ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。

用途
フライスに取り付けての金型加工、精密穴明け加工、バリ取り等の専用機。
旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。
出力(W)410トラスコ品番124-8538全長(mm)290.6質量(kg)8.2アズワン品番64-8558-94セット内容コレットチャック4mm、6mm各1個、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm最大出力(W)410最大トルク(N・m)0.54無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~40000回転速度(min-1[r.p.m])5000~40000外径(mm)110

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする