東海
東海の キャスター
東海の プレート式キャスター
東海の プレート式 固定車キャスター
プレート式超重荷重用双輪キャスター
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64136416
品番
TSY150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
高荷重対応かつ優れた始動・旋回性を発揮します。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
784
取付高(mm)
200
材質(車輪)
ウレタン
用途
超重量用
トラスコ品番
202-4622
質量(kg)
5.5
車輪幅(mm)
158
金具仕上
アルミ合金ダイカスト
穴径d(Φmm)
12.5
取付高H(mm)
200
取付穴径P(mm)
12.5
車輪径D(Φmm)
150
車輪タイプ
双輪
注意
※適正積載荷重以下で使用して下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません