※着用例

絶縁ズボン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64136459 品番 YS-122-11-05
参考基準価格(税別)¥48,840 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

7000V以下の電気回路の活線作業および、活線近接作業用などにおいて、作業者の感電事故防止と安全かつ快適作業をしていただくために考案したものです。絶縁衣と併用してください。

サイズ 全長(mm)930 質量(g)1360 用途電力、電設、鉄道業に 黄色 股下(cm)64 使用電圧(V)7000以下 職業別シーン電気・設備工事
注意
※使用に際しては、保護革手袋の併用が必要です。
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※本製品に目安として試験日の表示をさせていただいておりますが、あくまでも試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする