WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 2537シリーズ 5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 200個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
64136715
品番
691253700003
参考基準価格(税別)
¥79,600
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2537●幅:18mm●コード番号:190-9501
アズワン品番
65-7726-84