曜日別特売
5SY5206-6 配線用遮断器 SIEMENS 64137090

配線用遮断器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64137090品番5SY5206-6
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 10 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 2 です

仕様●極数:2P●定格電流:6A●動作特性:タイプ B●遮断容量最大電圧 R:10 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY5●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2201アズワン品番65-8086-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする