24_SK-50-2-55/1--_NE 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント HUBER & SUHNER 64137336

同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64137336品番24_SK-50-2-55/1--_NE
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 40 GHz で、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 40 GHz 周波数範囲: DC → 12 GHz、12 → 28 GHz 28 ~ 40 GHz 反射損失: 25 dB 20 dB 15 dB センターコンタクトが接続されました 外側のコンタクトははんだ付け

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●極性:ノーマル●シリーズ:24_SK-50-2-55/1--_NE●コード番号:205-8911アズワン品番65-7701-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする