クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64137546 品番2499500000
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Weidmuller 基板コネクタに基板 THT / THR はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数 2 発信エルボ 90 °

仕様●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4681 アズワン品番65-7523-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする