六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64137607 品番EA829MG-58
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,700
販売価格(税別)
27,000
仕様●呼び:1"×11-1/2"●材質:SKS2●対辺(mm):約55.5●厚み(mm):約25.4●アメリカ管用テーパーねじ アズワン品番65-9304-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする