曜日別特売
SNSS-M2-3-SD 六角穴付き小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64137719

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNSS-M2-3-SD 六角穴付き小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64137719
SNSS-M2-3-SD 六角穴付き小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64137719
SNSS-M2-3-SD 六角穴付き小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64137719

六角穴付き小頭ボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじピッチ0.4
寸法L(mm)3
内容量1袋(10個)注文コード64137719品番SNSS-M2-3-SD
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。

用途機器・装置の省スペース化寸法B(mm)1.5寸法D1(mm)3寸法L(mm)3寸法L1(mm)2寸法M(mm)M2ねじピッチ0.4ねじ規格並目材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4818:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする