粉末銀ろう ロウ4g/フラックス4g

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64137765 品番EA309A-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,236
販売価格(税別)
4,760

粉末タイプのロウ材です。
接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。
ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。
カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。
使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。

仕様●材質:銀●作業温度:650℃●全長:70mm●内容量:粉末銀ロウ4g、フラックス4g●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品 アズワン品番65-9248-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする