890-615 890シリーズ 照明用コネクタ 3 ワゴジャパン 64137774

890シリーズ 照明用コネクタ 3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64137774品番890-615
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

890シリーズ配電コネクタ、2 → 3ピン
スペースが限られている高速電気設備に最適な890シリーズWINSTAR MINI配電コネクタは、LED用途に適合
特長と利点
プラグ x 1 / メスコネクタ x 2 誤かん合及び接点保護による優れた信頼性 CAGE CLAMPRスプリング接続により迅速で信頼性の高い配線

仕様●ポール形式:3●シリーズ:890●オス/メス:メス, オス●極数:3●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●色:黒●タイプ:WINSTA MINI BT配電コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:16A●定格電圧:250 V●コンタクト材質:銅合金●コード番号:126-8942アズワン品番65-7784-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする