曜日別特売
SRHFS-M3-20 六角穴付き皿ボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64138114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRHFS-M3-20 六角穴付き皿ボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64138114
SRHFS-M3-20 六角穴付き皿ボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64138114
SRHFS-M3-20 六角穴付き皿ボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64138114

六角穴付き皿ボルト(ピンつき)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
64138114
品番
SRHFS-M3-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,210

六角穴の中央にピンのついた皿ボルト。
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SRH]]をご使用ください。

用途
機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策
寸法B(mm)
2
寸法D1(mm)
6
寸法L(mm)
20
寸法L1(mm)
1.75
寸法M(mm)
M3
寸法t(mm)
1.04
ねじピッチ
0.5
適合レンチ
SRH-2
材質
(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
1袋入数(個)
10
ねじ規格
並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64138114SRHFS-M3-2076135075SRHFS-M3-20SRHFS-M3-20 六角穴付き皿ボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 76135075六角穴付き皿ボルト(ピンつき)NBK(鍋屋バイテック会社)1袋(10個)
1,209
税込1,330
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2838:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする