[ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64138377 品番EA940DL-108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。

仕様●中継型●ねじ式 材質/仕上フェノール(UL94V-0) 定格電圧(V)250 定格電流(A)6 パッケージサイズ(mm)51×30×16 メーカーサトーパーツ 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 梱包質量(g)20 端子金具はんだ付け用 サイズ(mm)Φ14×43 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30 アズワン品番65-9314-29 適合電線径(Φmm)3.8以下 耐電圧(V)AC1500(1分間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする