サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-22 三角形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64138639
品番
TNMA220416KR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
コーナーR・内容量
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適用被削材:K●加工形態:荒切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):20.397●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):1.5875●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:KR●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4527
アズワン品番
65-8255-54
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64138639
TNMA220416KR
66444946
TNMA 22 04 16-KR 3225
旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.6 被削材K(鋳鉄)
サンドビック
1箱(10個)
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました。