MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ケーブル収納・配線
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ラベル関連商品
ドラムチューブ LM-TUシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64138718
品番
LM-TU427L2
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
仕様
●内径(mm):Φ2.7(0.75mm2用)●一巻長さ(m):250●規格:RoHS(2023年3月現在)●適合機種:LM-500・LM-500W・LM-550W・LM-340T・LM-340T/W・LM-390T・LM-390T/W・LM-330T・LM-380T・LM-380T/PC●仕様:ドラム式丸チューブ●個装サイズ(mm):260×横240×高さ272。●個装質量(g):2160
アズワン品番
65-9563-74