オエティカ
オエティカの ホースバンド
オエティカの クリップ式
ホースクリップ 13.2 → 15.8mm 8.2mm ステンレス鋼 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
64138779
品番
OET16.5RER
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ステンレススチール製インサートリングが付いています インサートリングは、ホースを損傷から完全に保護します
仕様
●内径:13.2 → 15.8mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:13.2mm●最大内径:15.8mm●バンド幅:8.2mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4531
アズワン品番
65-8039-73