東海キャスター
東海キャスターの 専門診療・科目別
東海キャスターの 放射線科用品
東海キャスターの その他放射線科用品
非磁性 双輪キャスター Φ75 ネジ式 MB75Nシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64139104
品番
MB75N10SL-22
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様
●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上、本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金具/真鍮
アズワン品番
65-9139-68