曜日別特売
SNSMN-M4-12 六角穴付きボルト(モネル400相当) NBK(鍋屋バイテック会社) 64139907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNSMN-M4-12 六角穴付きボルト(モネル400相当) NBK(鍋屋バイテック会社) 64139907
SNSMN-M4-12 六角穴付きボルト(モネル400相当) NBK(鍋屋バイテック会社) 64139907
SNSMN-M4-12 六角穴付きボルト(モネル400相当) NBK(鍋屋バイテック会社) 64139907

六角穴付きボルト(モネル400相当)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじピッチ0.7
寸法L(mm)12
内容量1個注文コード64139907品番SNSMN-M4-12
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ニッケル-銅合金でフッ素ガスやフッ化水素酸に耐性があります。
純ニッケルや銅に比べ強度がすぐれています。
塩素イオンによる応力腐蝕割れに耐性があります。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。

用途
FPD製造装置/半導体製造装置/化学プラント/海洋機器
1袋入数(個)1寸法B(mm)3寸法D1(mm)7寸法L(mm)12寸法L1(mm)4寸法M(mm)M4ねじピッチ0.7破断荷重(N)4530ねじ規格並目材質(本体)UNS N04400(モネル*1400相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
759:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする