曜日別特売
SNSMN-M6-30 六角穴付きボルト(モネル400相当) NBK(鍋屋バイテック会社) 64140038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNSMN-M6-30 六角穴付きボルト(モネル400相当) NBK(鍋屋バイテック会社) 64140038
SNSMN-M6-30 六角穴付きボルト(モネル400相当) NBK(鍋屋バイテック会社) 64140038
SNSMN-M6-30 六角穴付きボルト(モネル400相当) NBK(鍋屋バイテック会社) 64140038

六角穴付きボルト(モネル400相当)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじピッチ1
寸法L(mm)30
内容量1個注文コード64140038品番SNSMN-M6-30
参考基準価格(税別)¥2,210販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ニッケル-銅合金でフッ素ガスやフッ化水素酸に耐性があります。
純ニッケルや銅に比べ強度がすぐれています。
塩素イオンによる応力腐蝕割れに耐性があります。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。

用途
FPD製造装置/半導体製造装置/化学プラント/海洋機器
1袋入数(個)1寸法B(mm)5寸法D1(mm)10寸法L(mm)30寸法L1(mm)6寸法M(mm)M6ねじピッチ1破断荷重(N)10300ねじ規格並目材質(本体)UNS N04400(モネル*1400相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
759:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする