エスコ
エスコの クリーンルーム用ウェア類
エスコの クリーンルーム用手袋/指サック
手袋(耐切創・滑り止め/高強度ポリエチレン) EA354AEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64140048
品番
EA354AE-208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
掌に滑り止め加工をしたフィット感に優れる耐切創タイプの編み手袋です。
刃物でも切れ難い繊維を使った安全手袋です。
シームレススタイルの編み手袋ですのでフィット感、作業性に優れます。
仕様
●サイズ:LL●全長(mm):225●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):84●材質:高強力ポリエチレン(シリコン滑り止め)●厚み:1.6mm●色:黄●滑り止め付●耐切創レベル2(EN388/2003)
アズワン品番
65-9250-84