RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64141204 品番RJE1A18854A1
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Amphenol RJE1A シリーズのモジュラジャックは、EIA-568-C.2 準拠の Cat5e 性能を満たしています。ギガビットイーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: 55 ℃ → +85 ℃

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE1A●コード番号:217-3931 アズワン品番65-7503-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする