ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MD-D1-1R5Lシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64141220 品番VSVA-B-M52-MD-D1-1R5L
参考基準価格(税別)¥38,100 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MD-D1-1R5L はバルブ機能:5 / 2 モノステーブルで、作動タイプは電気式です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。幅:42 mm、標準公称流量:1300 l/min、動作圧力:3 → 10 bar

仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MD-D1-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7497 アズワン品番65-7988-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする