曜日別特売
SNH-M16-25-GJ 六角ボルト(異種金属接触腐蝕防止処理) NBK(鍋屋バイテック会社) 64141474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNH-M16-25-GJ 六角ボルト(異種金属接触腐蝕防止処理) NBK(鍋屋バイテック会社) 64141474
SNH-M16-25-GJ 六角ボルト(異種金属接触腐蝕防止処理) NBK(鍋屋バイテック会社) 64141474
SNH-M16-25-GJ 六角ボルト(異種金属接触腐蝕防止処理) NBK(鍋屋バイテック会社) 64141474

六角ボルト(異種金属接触腐蝕防止処理)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじピッチ2
寸法L(mm)25
内容量1個注文コード64141474品番SNH-M16-25-GJ
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ねじと相手部材の材質が異なるとき、水滴などの付着によって発生する腐蝕(異種金属接触腐蝕)を防止します。
表面処理が電気伝導性を小さくし、腐蝕の原因となる異種金属間の電池作用を抑制します。
異種金属接触腐蝕防止の効果期間は、溶融亜鉛メッキの約5倍です。
屋外で使用するアルミ部材の固定に適しています。
表面処理の密着性が高く、ボルト自体の防錆効果にもすぐれています。

用途
エアコン室外機の固定など屋外のねじ締結に
材質(本体)スティール/異種金属接触腐蝕防止処理、(強度区分)4.8ねじピッチ2寸法L(mm)25寸法L1(mm)101袋入数(個)10寸法B(mm)24ねじ規格並目寸法M(mm)M16
注意
※防錆効果は使用条件によって異なります。定期的な点検による腐蝕の確認および交換をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3276:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする