AMPHENOL
ケーブルコネクタ 3極 オス レセプタクル 1袋 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
64141816
品番
AT04-3P-SR02BLK
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●IP保護等級:IP67●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5635
アズワン品番
65-7594-96