コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
304 両ヘルールパイプ 1.5S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64141947
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥19,470
販売価格(税別)
¥
17,700
バスケットに入れる
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320〜#400バフ研磨。
仕様
●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径35.7mm●長さ:160mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9353-46
商品豆知識
配管工事を支える補助部材