Zippy
Zippyの 検出・センサ
Zippyの マイクロスイッチ
マイクロスイッチ スナップ PCB 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
64142437
品番
SW2-C1S1-00P0-Z
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●アクチュエータタイプ:スナップ●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:100 mA●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP67●操作力:203 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:AG 合金、黄銅●ケースの材質:ポリアミド●リリース力:50gf●動作温度範囲:-40 → +125℃●コード番号:185-4047
アズワン品番
65-7828-97