T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-15 正方形 

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64142735 品番SNMG150612SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,300
この商品は切刃長さ・材種・コーナーRなど100種類から選べます 他の種類を見る

シャープな切れ刃と超微粒子母材に密着、高い高温硬度と優れた耐塑性変形が優れた切れ刃信頼性と融合しました。均一な逃げ面摩耗と高い加工性能を実現しました。一般旋削ステンレス加工用。ステンレス鋼の仕上げ加工用。

仕様●適合被削材:MS●チップ形状:正方形●刃長(mm):10.6●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiAlN+TiAlN●加工形態:中切削●ブレーカー:SM●コーナR(mm):1.1906●PVD薄膜コーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:605-6792 アズワン品番65-8243-42
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする