アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用ガラス板
石英管 (長さ1200mm)
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64143819
品番
I43-1.5
参考基準価格(税別)
¥54,600
販売価格(税込)
¥59,950
販売価格(税別)
¥
54,500
バスケットに入れる
仕様
●長さ:1200mm●外径(Φmm):43●肉厚(mm):1.5●材質:石英ガラス●端面:切放し
アズワン品番
65-8741-23