CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 洗濯用品
CONDOR(山崎産業)の 物干し/スタンド
ワイドハンガーDT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64143838
品番
FU942-00TX-MB
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
高さがあるので長いものをかけるときに便利です。
折りたたみ式
用途
学校、ホテル、官公庁、理美容、ビルメンテナンスなど
材質
スチール粉体塗装
幅(mm)
600
質量(kg)
3.8
色
ホワイト
高さ(mm)
1125
奥行(mm)
550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300