傘立てアンブラーオクトN 小型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64143856 品番 YA-102L-ID-LGR
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

機能性と安全性に配慮したデザインの傘立て。
カジュアルなカラーが玄関を明るく演出します。収納しやすい八角形シューター採用。

材質本体:スチールメラミン焼付、天板:PP、水受皿:再生PP100% 幅(mm)258 質量(kg)5 ライトグレー 高さ(mm)540 奥行(mm)208 収納数6本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする