CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の オフィスインテリア
CONDOR(山崎産業)の 傘・傘立て
CONDOR(山崎産業)の 傘立て・アンブレラスタンド
傘立てアンブラーオクトN 小型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64143865
品番
YA-103L-ID-LGR
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
機能性と安全性に配慮したデザインの傘立て。
カジュアルなカラーが玄関を明るく演出します。収納しやすい八角形シューター採用。
材質
本体:スチールメラミン焼付、天板:PP、水受皿:再生PP100%
幅(mm)
258
質量(kg)
6.4
色
ライトグレー
高さ(mm)
540
奥行(mm)
292
収納数
9本