除電ムーン払い

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64143881 品番FU945-000X-MB
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

除電払いシリーズと同じコロナ放電のメカニズムを利用したコストパフォーマンスに優れた製品です。

材質毛:PP・導電繊維、ハンドル:PP、グリップ:PE 幅(mm)120 ブルー 高さ(mm)705 質量(g)46 奥行(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする