パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クーラー&ジャグ
ホームレーベル ランチボックス用保冷剤2P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64144075
品番
D-2327
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
凍らせて手軽に使える保冷剤2個セット。
レジャー、アウトドア、スポーツ等でも、繰り返し使えて便利です。
材質
外装フィルム:ナイロン・ポリエチレン、内容物:高吸水性ポリマー
色
ピンク
質量(g)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×120×10