※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Navigator500

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64144091 品番SKU127031
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

オリジナルのNavigatorシリーズデバイスは、現場の労働者を活気づけ、力を与え、引き上げるために設計されており、RealWear Navigator 500スマートグラスを紹介しています。
RealWear Navigator(a)520でさらに詳しく見る
あなたが思ったとおり、フロントラインのウェアラブルはRealWear Navigator 500よりも良くなることはないと思っていたとき、新しいNavigator 520の登場でハードルを上げました。
フロントラインでの作業をさらに良くするために、より大きく、鮮明で大胆なイメージを提供するHyperDisplayを搭載しています。

仕様【言語対応】日本語、英語(アメリカ、オーストラリア、 イギリス) 、中国語(広東語、北京語-簡体字・繁体字)、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、インドネシア語、タイ語、チェコ語、オランダ語、ポーランド語 ブラック 質量(g)270 バッテリー2600mAh(リチウムポリマー)※取外可 動作温度-20℃〜55℃ ディスプレイWVGA(854×480)、視野角20° 防爆構造なし 外部メモリーMicroSD(MAX512GB) OSandroid11 IP等級IP66 ストレージ内部:64GB
注意
※購入には会社名・住所・部署・担当者名・電話番号が必要です。
※製品にRealWearCloudサービス登録の書類が同梱されます。製品到着後RealWearCloudに登録していただきワークスペースIDの入手をお願いします。
※ワークスペースID入手後、同梱の用紙に記入し指定のEmailもしくはFAXにて返送をお願いします。製品の保証を開始させる手続きとなります。
※個人宅様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする