※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Navigator520

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64144100 品番SKU127128
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800

世界最高の産業用スマートグラスで手を解放し、前線での作業をこれまで以上に生産的、効率的、そして安全にします。
RealWear Navigator 520
すべての日中快適を楽しみ、問題をより迅速かつ効率的に特定できるようになります
モジュラーのRealWear Navigator 520は、現場の作業員が働く方法を革新するために開発され、安全性、効率性、および協力を向上させるシームレスで没入感のあるエクスペリエンスを提供します。
RealWear Navigator 520は、頑丈で丈夫なデザイン、長時間のバッテリ寿命、多様な接続機能を備え、産業用に最適化されています。

仕様【言語対応】日本語、英語(アメリカ、オーストラリア、 イギリス) 、中国語(広東語、北京語-簡体字・繁体字)、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、インドネシア語、タイ語、チェコ語、オランダ語、ポーランド語 ブラック 質量(g)274 バッテリー2600mAh(リチウムポリマー)※取外可 ディスプレイHD(1280×720)、視野角24° 防爆構造なし 外部メモリーMicroSD(MAX512GB) 動作温度(℃)-20〜55 OSandroid11 IP等級IP66 ストレージ内部:64GB
注意
※購入には会社名・住所・部署・担当者名・電話番号が必要です。
※製品にRealWearCloudサービス登録の書類が同梱されます。製品到着後RealWearCloudに登録していただきワークスペースIDの入手をお願いします。
※ワークスペースID入手後、同梱の用紙に記入し指定のEmailもしくはFAXにて返送をお願いします。製品の保証を開始させる手続きとなります。
※個人宅様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする