※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RealWear
RealWearの 測定・測量機器レンタルサービス
RealWearの 光学式測定機器レンタル
RealWearの 工業用カメラレンタル
Navigator Z1 with Thermal Camera
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64144109
品番
SKU127165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
世界最高の産業用スマートグラスで手を解放し、前線での作業をこれまで以上に生産的、効率的、そして安全にします。
仕様
【言語対応】日本語、英語(アメリカ、オーストラリア、 イギリス) 、中国語(広東語、北京語-簡体字・繁体字)、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、インドネシア語、タイ語、チェコ語、オランダ語、ポーランド語
色
ブラック、レッド
質量(g)
383
バッテリー
2550mAh(リチウムイオン)※取外可(防爆エリア外、専用ドライバーで着脱)
ディスプレイ
HD(1280×720)、視野角24°
防爆構造
本質安全防爆(ATEX Zone1)
外部メモリー
なし
動作温度(℃)
-20〜55
OS
android12
IP等級
IP66
ストレージ
内部:128GB
注意
※購入には会社名・住所・部署・担当者名・電話番号が必要です。
※製品にRealWearCloudサービス登録の書類が同梱されます。製品到着後RealWearCloudに登録していただきワークスペースIDの入手をお願いします。
※ワークスペースID入手後、同梱の用紙に記入し指定のEmailもしくはFAXにて返送をお願いします。製品の保証を開始させる手続きとなります。
※個人宅様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850