LAVIE Tab Lite TL103/KAL ポーラブルー/CPU:MediaTek Helio G85/メモリ:4GB/ストレージタイプ:eMMC・64GB/OS:Android 14/10.1型/SIMスロット:無し

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64144188 品番PC-TL103KAL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BlueTooth:対応/本体重量:430g

付属品ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル 仕様静電容量タッチパネル その他【マルチタッチ】10点 電源リチウムポリマーバッテリ またはACアダプタ(100 〜 240V±5%、50/60Hz) センサーA-センサ, Hall-センサ, GPS, AL-センサ 有効画素数(アウトカメラ)500万画素 / (インカメラ)800万画素 外部出力【ディスプレイ】USB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応) インターフェースヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1 メモリー【メインメモリ】4GB ディスプレイ10.1型ワイドLED 広視野角液晶 解像度1920×1200ドット 防塵防水性能防水ありIPX2、防塵ありIP5X 使用CPUMediaTek Helio G85 スピーカーステレオスピーカ(2か所)(Dolby Atmos対応) 動作時間10.5時間 バッテリー容量(mAh)5100 キーボードなし 搭載OSAndroid 14 Bluetoothあり、Bluetooth Smart Ready(Ver.5.3) 内蔵マイクあり ストレージ【eMMC】64GB 無線LANあり、IEEE802.11a/b/g/n/ac セキュリティ機能あり、顔認証 カードスロットmicroSD USBUSB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする