CK-DC08 電気ケトル 象印マホービン 64144240 CK-DC08 電気ケトル 象印マホービン 64144240 CK-DC08 電気ケトル 象印マホービン 64144240 CK-DC08 電気ケトル 象印マホービン 64144240 CK-DC08 電気ケトル 象印マホービン 64144240 CK-DC08 電気ケトル 象印マホービン 64144240

電気ケトル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64144240 品番 CK-DC08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

6つの安全設計
1転倒湯もれ防止構造(新安全基準適合品)…倒れてもお湯がこぼれにくい構造です。
2本体二重構造…外側が熱くなりにくいので本体に手をそえて注げます。
3自動電源オフ…沸とうを検知して、自動的に電源オフします。
4空だき防止…空だきを検知して、自動的に電源オフします。
5給湯ロックボタン…ロック状態であれば、万一倒れてもお湯もれを抑えます。
6蒸気セーブ構造…湯沸かし時に発生する蒸気の量を抑える構造です。
清潔!ほこりの入りにくい「注ぎ口 ほこりブロック」
必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー1300W」「カップ1杯(140mL) 約60秒(室温23℃・水温23℃・定格消費電力)」

質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(電源プレート含む) ホワイト(WA) 容量(L)0.8 消費電力(W)【湯沸かし時】1300 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×16.5×18(本体のみ)、22×16.5×20(電源プレート含む) 沸騰時間目安カップ1杯(140mL)60秒、満水 4分(※室温・水温23℃、定格消費電力で沸かした場合)
注意
※ロック状態になっていても、本体を傾けたり倒したりすると、注ぎ口などからお湯が流れ出る恐れがあります。
※沸とうを素早く検知して自動で電源オフ。余分な蒸気の発生を抑えます。また、蒸気の温度を下げて、外に出にくくするための専用通路を設けたふたを採用しています。蒸気量を抑えることはできますが、蒸気が出ないわけではありません。
※蒸気の量は使用環境や使用状況により異なる場合があります。蒸気量は抑えられますが、結露ややけどにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする