電動ポット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64144319 品番 CP-EB20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

コンパクトなのにたっぷり「2L」サイズ
設置面積が小さく省スペースなのでキッチンだけでなく書斎や寝室のサイドテーブルなどに置けるちょうどいい容量の2Lサイズです。
押しやすいセンターレイアウトでラクラク注げる「電動給湯」
使いたい時に給湯ボタンを押すだけですぐお湯が注げて便利です。
また、よく使うボタンがひと目でわかるから押しやすいレイアウトです。
用途に合わせて選べる「3段階保温設定」98℃・90℃・70℃
「70℃保温」は、一度沸とうさせたお湯を70℃で保温する、ミルク作りに便利な機能です。

質量(kg)2 スレートブラック(BM) 容量(L)2 消費電力(W)【湯沸かし時】700 電気代の目安年間11,000円 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×27×25.5 年間消費電力量(kWh/年)357 一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.98
注意
※年間電気代は日本電機工業会自主基準による測定(室温23℃、湯沸し2回/1日、 再沸とう1回/1日、保温90℃で23時間/1日、365日/年間、その他水量等の試験条件:HD-112に基づく、電力料金目安単価31円/kWh(税込){2022年7月改定}で計算)季節による周囲温度等の条件により、変動する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする