- DVD-Book 「人と人の間に」 日本語版・英語版 アイカム 64144774

- DVD-Book 「人と人の間に」 日本語版・英語版 アイカム 64144774
- DVD-Book 「人と人の間に」 日本語版・英語版 アイカム 64144774

DVD-Book 「人と人の間に」 日本語版・英語版

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1冊注文コード64144774品番-
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

一般成人、また医療系・看護介護系の学生や従事者にもお薦めです。
異なる文化、多様な世界観をもつ人間が共に生きるための教材に適しています。

仕様●セット内容:A5版112頁+DVD59分(日・英)●ケースサイズ:215×150×23mm●重量:355gアズワン品番67-2387-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする