エッシェンバッハ
エッシェンバッハの 光学測定器
エッシェンバッハの ルーペ/拡大鏡
エッシェンバッハの ルーペ/拡大鏡その他関連用品
easy POCKET3x
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64144896
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
LEDライト付きカード型ルーペ。
レンズを引き出すと、点灯。
スタイリッシュなデザインでルーペと思えない携帯用ルーペです。
仕様
●サイズ:レンズ/46×50mm、本体/55×85×厚さ6mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/グラスファイバー強化プラスティック●電池:CR2025×2●倍率:3倍
アズワン品番
65-8303-63