T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-15 正方形 

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64145420 品番SNMG150608SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,500
この商品は切刃長さ・材種・コーナーRなど100種類から選べます 他の種類を見る

優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。

仕様●適用被削材:M●加工形態:中切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):15.075●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:SM●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:578-6584 アズワン品番65-8243-04
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする